BACK-UP RING 451 (81100) OR: 278,77 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA451K0
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:2PA451K0
Rubix:999190900046819
Produttore:2PA451K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 451 (81100) OR: 278,77 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH 2PA451K0
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:278.77 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore