Riferimenti
Gapi:OR90464
Rubix:999190900019428
Produttore:11A798K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 81750 443,36X6,99 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:443.36 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 443,36 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,43 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 33,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore