PK8141 BACK-UP RING 141 (3231) OR: 58,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8141
Rubix:999190900046600
Produttore:2PA141K0
PK8141 BACK-UP RING 141 (3231) OR: 58,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno58,42 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8141 BACK-UP RING 141 (3231) OR: 58,42 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:58.42 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno58,42 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,19 IVA esclusa
/ Unità
0,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore