PK8271 BACK-UP RING 271 (4925) OR: 234,54 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8271
Rubix:999190900046706
Produttore:2PA271K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 234,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8271 BACK-UP RING 271 (4925) OR: 234,54 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:234.54 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 234,54 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore