Riferimenti
Gapi:OR 145,42X5,33 NBR 90SH
Rubix:999190900021702


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 145,42X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:145.42 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,42 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,89 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 52,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore