Riferimenti
Gapi:OR90374
Rubix:999190900019346
Produttore:11A609K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 234,31 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6920 234,32X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:234.31 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 234,31 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,86 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 69,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione