67186866-O-RING OR 49,00 2,50 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67186866
Rubix:999210420073089
Produttore:67186866


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67186866-O-RING OR 49,00 2,50 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:49.0 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione