4518-GUARNIZIONE OR 75 X 2,5 NBR 70

O-Ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:4518
Rubix:999180500109284
Produttore:4518
4518-GUARNIZIONE OR 75 X 2,5 NBR 70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4518-GUARNIZIONE OR 75 X 2,5 NBR 70


Secondo DIN ISO 3601, anello circolare continuo con sezione trasversale circolare
Gli O-ring in NBR (70 Shore A) sono il materiale standard con un'ampia gamma di applicazioni per pressioni statiche fino a circa 100 bar. Resistenti a oli, lubrificanti e acqua (fino a +80°C). Non resistenti ai carburanti con elevato contenuto aromatico e ai liquidi dei freni a base glicolica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno75 mm
Diametro della sezione2,5 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
12,19 IVA esclusa
/ Unità
14,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione