Riferimenti
Gapi:OR 2010 2,57X1,78 NBR 90SH
Rubix:999190900019040


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 2010 2,57X1,78 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.57 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,48 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 55,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione