Riferimenti
Valgan:OR 2175 44,17X1,78 SILICONE
Rubix:160000000069806

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2175 44,17X1,78 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 6,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore