Riferimenti
Gapi:ORM0415
Rubix:999190900016955
Produttore:11B171K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B171K6-O-RING OR 4.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:4.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore