2ERAE625-GUARNIZIONE RAE 15834 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE259
Rubix:999190900039257
Produttore:2ERAE625
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE625-GUARNIZIONE RAE 15834 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:158.34 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

