2ERAE249-GUARNIZIONE RAE 05207 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 05207 00262 L1
Rubix:999190900039127
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE249-GUARNIZIONE RAE 05207 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:52.07 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,84 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 15,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

