Riferimenti
Valgan:ORM 9,00 X 1,50 NBR
Rubix:160000000421477
Produttore:ORM 9,00 X 1,50 NBR


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 9,00 X 1,50 NBR
Guarnizione OR (O-ring) Valgan in NBR 70 Shore A, Ø interno 9 mm e sezione 1,5 mm. Resistente a oli, grassi e idrocarburi, -30/+135 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 135 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore