2ERAE189-GUARNIZIONE RAE 02824 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 02824 00262 L1
Rubix:999190900039112
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE189-GUARNIZIONE RAE 02824 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:28.24 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,24 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 32,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

