Riferimenti
Gapi:ORMV464
Rubix:999190900015684
Produttore:11BS57G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS57G6-O-RING OR 46.00X4.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:46.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,34 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 104,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione