PK8260 260 (4650) OR: 164,69 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8260
Rubix:999190900046695
Produttore:2PA260K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8260 260 (4650) OR: 164,69 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:164.69 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,69 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,76 IVA esclusa
/ 60 Unità
€ 60,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione