Riferimenti
Gapi:OR 2.06X2.62 FPM75
Rubix:999190900016211


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A180G6-O-RING OR 2.06X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:2.06 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,19 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 53,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione