Riferimenti
Gapi:ORMV563
Rubix:999190900015070
Produttore:11BF44G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF44G6-O-RING OR 56.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:56.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,87 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 80,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione