Riferimenti
Valgan:OR 6450 113,70X5,34 NBR
Rubix:160000000421304

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 113,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6450 113,67X5,33 NBR
OR 6450 113,70X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 113,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore