Riferimenti
Gapi:OR 13.00X5.00 NBR70
Rubix:999190900017944


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BJ91K6-O-RING OR 13.00X5.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.00 mm Diametro Interno mm:13.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,39 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione