Riferimenti
Valgan:OR 4075 18,64X3,53 SILICONE
Rubix:160000000107243

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4075 18,64X3,53 SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | vmq |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,48 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 12,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore