Riferimenti
Gapi:OR385
Rubix:999190900016576
Produttore:11A620K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A620K6-O-RING OR 405.26X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:405.26 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore