11A067K6-O-RING OR 37.82X1.78 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gapi:OR029
Rubix:999190900016286
Produttore:11A067K6
11A067K6-O-RING OR 37.82X1.78 NBR70
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno37,82 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 11A067K6-O-RING OR 37.82X1.78 NBR70


O-RING Diametro Corda:1.78 mm [ISO] Diametro Interno mm:37.82 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno37,82 mm
Diametro della sezione1,78 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione