2ERAE165-GUARNIZIONE RAE 02189 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE118
Rubix:999190900039106
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE165-GUARNIZIONE RAE 02189 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:21.89 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 21,89 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

