Riferimenti
Dichtomatik:7833
Rubix:999250613003804
Produttore:OR 0030,80X03,60 NBR 80


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7833
Gli O-Ring sono anelli di tenuta rotondi e senza fine a sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine - il caso statico - contro fluidi e gas. In determinate condizioni, possono essere utilizzati anche come elemento di tenuta dinamica per movimenti assiali, rotatori e oscillanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30,8 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione