O-R VIT/GREEN 75SH 115-3068 D 017,13X2,62 01.ORVVE.115000
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:ORV115V
Rubix:999220805090447


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R VIT/GREEN 75SH 115-3068 D 017,13X2,62 01.ORVVE.115000
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.13 Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,13 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione