Riferimenti
Gapi:OR381
Rubix:999190900016572
Produttore:11A616K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A616K6-O-RING OR 304.17X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:304.17 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 304,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore