Riferimenti
Gapi:OR 25.20X3.50 NBR70
Rubix:999221201001209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BG87K6-O-RING OR 25.20X3.50 NBR70
11bg87k6-o-ring or 25.20x3.50 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,67 IVA esclusa
/ 1000 Unità
€ 100,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione