Riferimenti
Gapi:OR 37.00X1.50 NBR70
Rubix:999190900017060


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B280K6-O-RING OR 37.00X1.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:37.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,71 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 44,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione