67194872-O-RING E BACK-UP OR 6,00 1,20 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)

O-ring

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67194872
Rubix:999210420075411
Produttore:OR 6,00 1,20 70 NBR NB7071
67194872-O-RING E BACK-UP OR 6,00 1,20 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67194872-O-RING E BACK-UP OR 6,00 1,20 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno6 mm
Diametro della sezione1,2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
0,01 IVA esclusa
/ Unità
0,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione