ORE221 O-RING 221 (4143) D.INT: 36,09 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:ORE221
Rubix:999190900045872


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORE221 O-RING 221 (4143) D.INT: 36,09 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: EPDM 70 SH
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:36.10 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | epdm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione