Riferimenti
Valgan:OR 3500 126,67X2,62 FP75
Rubix:160000000419608

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3500 126,67X2,62 FP75
OR 3500 126,67X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 126,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,88 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 14,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore