Riferimenti
Valgan:OR 4325 82,14X3,53 NBR
Rubix:160000000421225

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 82,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 4325 82,14X3,53 NBR
OR 4325 82,14X3,53 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 5,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore