PK8337 BACK-UP RING 337 (6300) OR: 75,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8337
Rubix:999190900046734
Produttore:2PA337K0
PK8337 BACK-UP RING 337 (6300) OR: 75,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8337 BACK-UP RING 337 (6300) OR: 75,57 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:75.57 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75,57 mm
Diametro della sezione5,33 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore