Riferimenti
Gapi:OR 134.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015148


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 134 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BH31G6-O-RING OR 134.00X3.00 FPM75
11bh31g6-o-ring or 134.00x3.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 134 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,54 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 97,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione