Riferimenti
Valgan:OR 3112 28,25X2,62 NBR
Rubix:160000000421112

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3112 28,24X2,62 NBR
OR 3112 28,25X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28,25 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 3,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore