Riferimenti
Gapi:ORM463
Rubix:999190900017668
Produttore:11BF15K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BF15K6-O-RING OR 46.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:46.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore