67008418-O-RING OR 5,00 2,50 90 NBR NB9028 ( MESCOLA 90 NBR NB902803)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67008418
Rubix:999210420065346
Produttore:67008418


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67008418-O-RING OR 5,00 2,50 90 NBR NB9028 ( MESCOLA 90 NBR NB902803)
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:5.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore