49450004-ARTICOLO OR 230,00 8,00 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49450004
Rubix:999211204003625
Produttore:OR 230,00 8,00 70 NBR NB7071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49450004-ARTICOLO OR 230,00 8,00 70 NBR NB7071 (MESCOLA 70 NBR NB707101)
O-RING Diametro Corda:8.00 mm Diametro Interno mm:230.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione