Riferimenti
Gapi:OR360
Rubix:999190900018924
Produttore:11A594K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A594K6-O-RING OR 148.59X5.33 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:148.59 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore