Riferimenti
Gapi:OR 145.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900017440


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B87GK6-O-RING OR 145.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:145.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione