Riferimenti
Gapi:OR 57.60X2.40 NBR70
Rubix:999190900018869


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A165K6-O-RING OR 57.60X2.40 NBR70
11a165k6-o-ring or 57.60x2.40 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione