Riferimenti
Gapi:ORM1953A
Rubix:999220805074262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R .NBR 70SH M D.195,00X3 01.ORM30.195000
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:195.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione