Riferimenti
Valgan:OR 231 174,6X6,99 NBR
Rubix:160000000421370

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 174,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 231 174,6X6,99 NBR
OR 231 174,6X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 174,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,33 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 27,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore