Riferimenti
Valgan:OR 6262 66,04X5,34 NBR
Rubix:160000000421284

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 6262 66,04X5,33 NBR
OR 6262 66,04X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,04 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,65 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 19,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore