2ERAE533-GUARNIZIONE RAE 08214 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:RAE236
Rubix:999190900039211
Produttore:RAE236
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE533-GUARNIZIONE RAE 08214 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:82.14 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 82,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

