Riferimenti
Dichtomatik:3441
Rubix:999180500108396
Produttore:OR33188062,00 262,00NBR70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3441-GUARNIZIONE OR 3318 80,62 X 2,62 NBR 70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:80.60 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione