Riferimenti
Gapi:OR90326
Rubix:999190900019293
Produttore:11A545K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6162 40,64X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:40.65 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,65 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,63 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 59,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione