Riferimenti
Gapi:ORM0751
Rubix:999190900016876
Produttore:11B043K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B043K6-O-RING OR 7.50X1.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:7.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,20 IVA esclusa
/ 3000 Unità
€ 78,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione